Schneider - Schneider Electric Easy UPS SRVS1KIL külső, bővítő akkumulátor SX046588 - SRVS36BP-9A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méretjelölés - blokk
Cellák száma - 6
Kivitel - ólom
Névleges feszültség - 36 V
Kapacitás - 18000 mAh
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046588
Gyártói cikkszám
SRVS36BP-9A
Gyártói típuskód
APC SRVS36BP-9A
Méretjelölés:
blokk
Cellák száma:
6
Kivitel:
ólom
Névleges feszültség:
36 V
Kapacitás:
18000 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Egyéb jelölés:
egyéb
Hosszúság:
400 mm
Magasság beleértve a pólusokat is:
238 mm
Szélesség:
145 mm
Átmérő:
0 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazás Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
0-40 °C
Gyorstöltéshez használható:
Nem
Súly:
19600 g
Schneider Electric Easy UPS SRVS1KIL külső, bővítő akkumulátor