Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SE BACK-UPS 800VA, 230V, AVR, IEC aljzat SX014364 - SX3800CI

MásolásMásolás
Schneider - SE BACK-UPS 800VA, 230V, AVR, IEC aljzat SX014364

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 480 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 800 VA

  • USV-technológia - vonal-interaktív

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 0.0002 min

  • Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX014364

Gyártói cikkszám

SX3800CI

Gyártói típuskód

SX3800CI

Kimeneti hatásos teljesítmény:

480 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

800 VA

USV-technológia:

vonal-interaktív

Áthidaló idő teljes tehernél:

0.0002 min

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Bemeneti csatlakozás:

C14

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

6

Bemeneti feszültség:

220-240 V

Építési forma:

álló eszköz

Szekunder fázisok száma:

1

Kimeneti feszültség:

220-240 V

Hálózatirányításra képes:

Nem

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

130 mm

Mélység:

336 mm

Magasság:

215 mm

Primer fázisok száma:

1

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Súly:

8 kg

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

0 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.6

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Teljes hatékonyság:

90 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

95 %

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

SCHUKO kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Adat- és telekommunikáció - SE BACK-UPS 800VA, 230V, AVR, IEC aljzat