Schneider - SEDNA 1xRJ45 adapter, SYSTIMAX betétekhez, grafit SX013900 - SDN4300570
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Készülék szélesség - 71 mm
Készülék magasság - 71 mm
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480672378
Sonepar cikkszám
SX013900
Gyártói cikkszám
SDN4300570
Gyártói típuskód
Sedna SDN4300570
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Készülék szélesség:
71 mm
Készülék magasság:
71 mm
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
Készülék mélység:
36 mm
Háztartási szerelvények - SEDNA 1xRJ45 adapter, SYSTIMAX betétekhez, grafit