Schneider - SEDNA Egyes keret, IP44, titánium SX013923 - SDN5810568
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 1
Egységek száma függőlegesen - 1
Szerelőkerettel - Nem
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480996023
Sonepar cikkszám
SX013923
Gyártói cikkszám
SDN5810568
Gyártói típuskód
Sedna SDN5810568
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
1
Egységek száma függőlegesen:
1
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Beépítésre alkalmas:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Antibakteriális:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Szín:
titán
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
IP44
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Szélesség:
85 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
9.7 mm
Beépítési szélesség:
0 mm