Schneider - SEDNA Egypólusú nyomó, kék jelzőfénnyel, csengőjellel, rugós SN030195 - SDN1700121
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes nyomógomb
Használati mód - nyomógomb
Világítással - Igen
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495033663
Sonepar cikkszám
SN030195
Gyártói cikkszám
SDN1700121
Gyártói típuskód
Sedna SDN1700121
Kivitel:
egyes nyomógomb
Használati mód:
nyomógomb
Világítással:
Igen
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Jelzőlámpával:
Igen
Névleges feszültség:
12 V
Pólusszám:
1
Jelző érintkező:
Nem
Névleges áram:
10 A
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Felirat:
"csengő"
Felület kivitele:
fényes
Szövegmező / írási felület:
Igen
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Készülék mélység:
42 mm
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélesség:
71 mm
Készülék magasság:
71 mm