Schneider - SEDNA Kettes keret, IP44, grafit SX013928 - SDN5810670
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 2
Egységek száma függőlegesen - 1
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 2
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480996092
Sonepar cikkszám
SX013928
Gyártói cikkszám
SDN5810670
Gyártói típuskód
Sedna SDN5810670
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
2
Egységek száma függőlegesen:
1
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
2
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
2
Szerelőkerettel:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Beépítésre alkalmas:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
IP44
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Szélesség:
156 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
9.7 mm
Beépítési szélesség:
0 mm