Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - SEDNA Programozható szobatermosztát, 16A (kerettel együtt szállítva), grafit IP20 SX013934 - SDN6000270

MásolásMásolás
Schneider - SEDNA Programozható szobatermosztát, 16A (kerettel együtt szállítva), grafit IP20 SX013934

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fekete

  • Védettség - IP20

  • Max. feszültség érintkezők - 230 V

  • Szélesség - 85 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480672293

Sonepar cikkszám

SX013934

Gyártói cikkszám

SDN6000270

Gyártói típuskód

Sedna SDN6000270

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fekete

Védettség:

IP20

Max. feszültség érintkezők:

230 V

Szélesség:

85 mm

Magasság:

80 mm

Mélység:

41.5 mm

Háztartási szerelvények - SEDNA Kártyás kapcsoló, rugós bekötés, 250 V~ - 10AX, bézs