Schneider - SEDNA Szobatermosztát, 10A, alumínium IP20 SN028382 - SDN6000160
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - be/ki
Feszültségellátás módja - 230 VAC
Szerelési mód - süllyesztett
Vevővel - Nem
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495039566
Sonepar cikkszám
SN028382
Gyártói cikkszám
SDN6000160
Gyártói típuskód
Sedna SDN6000160
Kivitel:
be/ki
Feszültségellátás módja:
230 VAC
Szerelési mód:
süllyesztett
Vevővel:
Nem
Szín:
egyéb
Külső érzékelő:
Nem
Max. érintkező terhelés:
16 A
Klímaberendezéshez alkalmas:
Nem
Méréstartomány:
5-30 °C
Kijelzővel:
Nem
Fűtőteljesítmény:
Igen
Különbség értéke:
1-1 K
Érintkező kivitelezése:
záró (NO)
Hőmérséklet leolvasható:
Nem
Védettség:
IP20
Működtetés:
forgó
Hűtés kimeneteinek száma:
0
Max. feszültség érintkezők:
230 V
Zajszint kijelzés:
Nem
Fűtés kimeneteinek száma:
1
Robbanásvédett:
Nem
Védettség (NEMA):
1
Használati vízkapcsolóval:
Nem
Szélesség:
72 mm
Magasság:
72 mm
Mélység:
40 mm
Átmérő:
57 mm
Hőmérséklet szabályozó osztálya:
I