Schneider - SEDNA Szobatermosztát hűtési móddal, 10A (kerettel együtt szállítva), alumínium IP20 SX013936 - SDN6001160
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - be/ki
Feszültségellátás módja - 230 VAC
Vevővel - Nem
Méréstartomány - 5-30 °C
Külső érzékelő - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495058307
Sonepar cikkszám
SX013936
Gyártói cikkszám
SDN6001160
Gyártói típuskód
Sedna SDN6001160
Kivitel:
be/ki
Feszültségellátás módja:
230 VAC
Vevővel:
Nem
Méréstartomány:
5-30 °C
Külső érzékelő:
Nem
Fűtőteljesítmény:
Igen
Fűtés kimeneteinek száma:
1
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen
Hűtés kimeneteinek száma:
1
Különbség értéke:
0.5-0.5 K
Hőmérséklet leolvasható:
Nem
Zajszint kijelzés:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Kijelzővel:
Nem
Működtetés:
forgó
Használati vízkapcsolóval:
Nem
Védettség:
IP20
Védettség (NEMA):
1
Robbanásvédett:
Nem
Szín:
egyéb
Magasság:
72 mm
Szélesség:
72 mm
Mélység:
48 mm
Átmérő:
57 mm
Hőmérséklet szabályozó osztálya:
III