Schneider - SEDNA TV/R aljzat, átmenő, 8 dB, krém SN029720 - SDN3301323
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - átmenő
Szerelési mód - süllyesztett
Modulok száma (modulos építési módnál) - 2
Búra - egyéb
Csillapítás 860 MHz esetén - 8 dB
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495039306
Sonepar cikkszám
SN029720
Gyártói cikkszám
SDN3301323
Gyártói típuskód
Sedna SDN3301323
Kivitel:
átmenő
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Búra:
egyéb
Csillapítás 860 MHz esetén:
8 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
0 dB
Kivezetések száma:
2
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
8 dB
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
0 dB
TV frekvenciasáv:
5-862 MHz
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szín:
fehér
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen