Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - SEDNA TV/R aljzat, átmenő, 8 dB, titánium SN029646 - SDN3301368

MásolásMásolás
Schneider - SEDNA TV/R aljzat, átmenő, 8 dB, titánium SN029646

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - átmenő

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Kivezetések száma - 2

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 8 dB

  • Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 8 dB

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8690495043006

Sonepar cikkszám

SN029646

Gyártói cikkszám

SDN3301368

Gyártói típuskód

Sedna SDN3301368

Kivitel:

átmenő

Szerelési mód:

süllyesztett

Kivezetések száma:

2

Csillapítás 860 MHz esetén:

8 dB

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

8 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Csillapítás 2150 MHz esetén:

0 dB

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szín:

titán

Átmenő csillapítás (2150 MHz):

0 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

TV frekvenciasáv:

5-862 MHz

Sedna, TV/R intermediate outlet, 8dB without frame titanium. termékcsalád: Sedna - TV-foglalat típusa: átmenő. Előnyök : .. Alkalmazások: ..