Schneider - SEDNA Váltóérintkezős nyomó, kék jelzőfénnyel, rugós bekötés SN029967 - SDN1520160
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Kapcsolási mód - egyéb 
- Használati mód - billentyű/gomb 
- Szerelési mód - süllyesztett 
- Szín - alumínium 
- Összeállítás - egyéb 
Csomagolás és feltételek
- 10 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
8690495058284
Sonepar cikkszám
SN029967
Gyártói cikkszám
SDN1520160
Gyártói típuskód
Sedna SDN1520160
Kapcsolási mód:
egyéb
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
alumínium
Összeállítás:
egyéb
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Megvilágítás:
igen
Szerelőlemezzel:
Igen
Megvilágítási funkció:
megvilágított (rá)
Felület kivitele:
fényes
Felület:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Megvilágítás fajtája:
izzólámpa
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Jelző érintkező:
Igen
Készülék szélesség:
71 mm
Beépítési mélység:
12 mm
Készülék magasság:
71 mm
Készülék mélység:
42 mm