Schneider - SEDNA Váltókapcsoló, piros ellenőrzőfénnyel, 10AX, titánium SN030072 - SDN0401168
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Használati mód - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Billentyűkapcsoló - Igen
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495053371
Sonepar cikkszám
SN030072
Gyártói cikkszám
SDN0401168
Gyártói típuskód
Sedna SDN0401168
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Billentyűkapcsoló:
Igen
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szerelőlemezzel:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
titán
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás:
igen
Megvilágítási funkció:
megvilágított (rá)
Megvilágítás fajtája:
izzólámpa
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Jelző érintkező:
Igen
Csatlakozási mód:
egyéb
Készülék szélesség:
71 mm
Készülék magasság:
71 mm
Készülék mélység:
42 mm
Beépítési mélység:
12 mm