Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Segédérintkező blokk faston 4N/O SN029091 - LA1KN407

MásolásMásolás
Schneider - Segédérintkező blokk faston 4N/O SN029091

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 4

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 10 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110487534

Sonepar cikkszám

SN029091

Gyártói cikkszám

LA1KN407

Gyártói típuskód

LA1KN407

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

10 A

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Kivitel:

felpattintható

Foglalat:

nélkül

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Schneider Automatizálási Kampány 2024