Schneider - Segédérintkező blokk, Z+NY SN029233 - GV3A07
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 3.5 A
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110343410
Sonepar cikkszám
SN029233
Gyártói cikkszám
GV3A07
Gyártói típuskód
GV3A07
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3.5 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Kivitel:
integrálható
Segédérintkező blokk, Z+NY