Schneider - Segédérintkező funkciómodul helyére, NC+NC SN029522 - LUFN02
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 5 A
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110365184
Sonepar cikkszám
SN029522
Gyártói cikkszám
LUFN02
Gyártói típuskód
LUFN02
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
5 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Segédérintkező funkciómodul helyére, NC+NC