Schneider - Segédérintkező GC-hez 1 váltó SX004908 - GAC0511
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 1
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 5 A
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110707618
Sonepar cikkszám
SX004908
Gyártói cikkszám
GAC0511
Gyártói típuskód
GAC0511
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
5 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Kivitel:
felpattintható
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Segédérintkező GC-hez 1 váltó