Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Segédkapcsoló 220/230V AC SX004194 - CA2KN317M7

MásolásMásolás
Schneider - Segédkapcsoló 220/230V AC SX004194

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-230 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 220-230 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram Ie, 400 V - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110482874

Sonepar cikkszám

SX004194

Gyártói cikkszám

CA2KN317M7

Gyártói típuskód

CA2KN317M7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

220-230 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

220-230 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

10 A

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Illesztőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

3

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

laposdugós csatlakozó

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Segédkapcsoló 220/230V AC