Schneider - Segédkapcsoló 220/230V SX004196 - CA2KN403M7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-230 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 0
Segédérintkezők száma, záró - 4
Szerelési mód - DIN-sín/csavar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110241723
Sonepar cikkszám
SX004196
Gyártói cikkszám
CA2KN403M7
Gyártói típuskód
CA2KN403M7
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
220-230 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
4
Szerelési mód:
DIN-sín/csavar
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
220-230 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
10 A
Illesztőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0