Schneider - Segédkapcsoló 230V 50/60 Hz SN028834 - CA2KN313P7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 3
Szerelési mód - DIN-sín/csavar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110241686
Sonepar cikkszám
SN028834
Gyártói cikkszám
CA2KN313P7
Gyártói típuskód
CA2KN313P7
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-230 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
3
Szerelési mód:
DIN-sín/csavar
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
230-230 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
10 A
Illesztőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0