Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Segédkapcsoló 24VDC SN028737 - CA3KN317BD

MásolásMásolás
Schneider - Segédkapcsoló 24VDC SN028737

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

  • Segédérintkezők száma, záró - 3

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110484533

Sonepar cikkszám

SN028737

Gyártói cikkszám

CA3KN317BD

Gyártói típuskód

CA3KN317BD

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

3

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

laposdugós csatlakozó

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

10 A

Illesztőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Segédkapcsoló 24VDC