Schneider - Segédkapcsoló 380/400V AC SX004199 - CA2KN40Q7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 380-400 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 400-400 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram Ie, 400 V - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110483307
Sonepar cikkszám
SX004199
Gyártói cikkszám
CA2KN40Q7
Gyártói típuskód
CA2KN40Q7
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
380-400 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
400-400 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
10 A
Szerelési mód:
DIN-sín/csavar
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Illesztőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
4
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros