Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Segédmágneskapcsoló SN028515 - CA2KN40U72

MásolásMásolás
Schneider - Segédmágneskapcsoló SN028515

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-240 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

  • Segédérintkezők száma, záró - 4

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110483390

Sonepar cikkszám

SN028515

Gyártói cikkszám

CA2KN40U72

Gyártói típuskód

CA2KN40U72

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-240 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

4

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-240 V

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

10 A

Illesztőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Védőrelé TeSys CA2-K, 4 NO, azonnali, 10A, 230...240 V AC. termék vagy komponens típusa: vezérlőrelé - készülék rövid megnevezése: CA2K - kontaktor alkalmazás: vezérlő áramkör - felhasználási kategória: DC-13, AC-15 - pólus érintkező összetétel: 4 NO. Előnyök : .. Alkalmazások: ..