Schneider - SODROTT ÉRPÁR KÁBEL, 5M,UL&CSA SX054776 - 490NTW00005U
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kategória - 7A (TIA)
Kábeltípus - SF/UTP
Hosszúság - 5 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054776
Gyártói cikkszám
490NTW00005U
Gyártói típuskód
490NTW00005U
Kategória:
7A (TIA)
Kábeltípus:
SF/UTP
Hosszúság:
5 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Köpeny színe:
szürke
Törésvédő:
fröccsöntött
Tűzálló változat:
Igen
Reteszemelő-védelem:
Igen
Kábelkonstrukció:
1x4
Törésvédő színe:
fekete
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
Olajálló EN 60811-404 szerint:
Nem
AWG-keresztmetszet:
23
NVP-érték:
0 %