Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Söntkioldó 127V 50Hz GV7-hez G38765 - GVAS125

MásolásMásolás
Schneider - Söntkioldó  127V 50Hz  GV7-hez G38765

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 120-127 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G38765

Gyártói cikkszám

GVAS125

Gyártói típuskód

GVAS125

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

120-127 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Söntkioldó 127V 50Hz GV7-hez