Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Söntkioldó 48V 50Hz GV7-hez G38763 - GVAS055

MásolásMásolás
Schneider - Söntkioldó   48V 50Hz GV7-hez G38763

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 48-48 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110343595

Sonepar cikkszám

G38763

Gyártói cikkszám

GVAS055

Gyártói típuskód

GVAS055

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

48-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Söntkioldó 48V 50Hz GV7-hez