Schneider - Sorkapocs áthidaló fésű szigetelt 10pól 2,5mm2 sorkapocshoz GT88419 - NSYTRAL210
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 10
Névleges áram In - 40 A
Raszterméret - 5 mm
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480534096
Sonepar cikkszám
GT88419
Gyártói cikkszám
NSYTRAL210
Gyártói típuskód
NSYTRAL210
Kivitel:
befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
10
Névleges áram In:
40 A
Raszterméret:
5 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültség:
0 V
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Sorkapocs áthidaló fésű szigetelt 10pól 2,5mm2 sorkapocshoz