Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Soroló sín 12mod 1fázisú 100A fésűs GT74950 - A9XPH112

MásolásMásolás
Schneider - Soroló sín 12mod 1fázisú 100A fésűs GT74950

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fázisok száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Pólusszám - 1

  • Névleges tartós áram Iu - 100 A

  • Hosszúság - 220 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606480485008

Sonepar cikkszám

GT74950

Gyártói cikkszám

A9XPH112

Gyártói típuskód

Acti9 A9XPH112

Fázisok száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Pólusszám:

1

Névleges tartós áram Iu:

100 A

Hosszúság:

220 mm

Készülékszámra alkalmas:

12

Osztásmérték:

18 mm

Modulszélesség:

12

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Szín:

fehér

Névleges feszültséglökés:

0 kV

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

415 V

Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:

0 kA

Méretre vágható:

Igen

Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:

0 kA

Soroló sín 12mod 1fázisú 100A fésűs