Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Soroló sín 57mod 3fázisú 100A fésűs GT75684 - A9XPH357

MásolásMásolás
Schneider - Soroló sín 57mod 3fázisú 100A fésűs GT75684

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fázisok száma - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram Iu - 100 A

  • Hosszúság - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606480485152

Sonepar cikkszám

GT75684

Gyártói cikkszám

A9XPH357

Gyártói típuskód

Acti9 A9XPH357

Fázisok száma:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram Iu:

100 A

Hosszúság:

1000 mm

Készülékszámra alkalmas:

19

Osztásmérték:

18 mm

Modulszélesség:

57

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Szín:

fehér

Névleges feszültséglökés:

0 kV

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

415 V

Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:

0 kA

Méretre vágható:

Igen

Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:

0 kA

Soroló sín 57mod 3fázisú 100A fésűs