Schneider - Spacial S3HD kült szekr 600x600x300 IP66 SX011821 - NSYS3HD6630
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - acél
Szerelési mód - falon kívül
Magasság - 658 mm
Szélesség - 600 mm
Mélység - 330 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480672125
Sonepar cikkszám
SX011821
Gyártói cikkszám
NSYS3HD6630
Gyártói típuskód
S3HD NSYS3HD6630
Ház anyaga:
acél
Szerelési mód:
falon kívül
Magasság:
658 mm
Szélesség:
600 mm
Mélység:
330 mm
Modulszélesség:
0
Fedél kivitel:
nélkül
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Fedél/burkolat fajtája:
ajtó
Ajtó fajtája:
egyes
Védettség:
IP66
Zárral:
Igen
Névleges áram (In):
0 A
Modulok száma:
0
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Szín:
szürke
Sorok száma:
0
Beépítési mélység:
300 mm
Belső mélység:
272 mm
Sorolható:
Igen
Ütésállóság:
IK10
Ház anyagvastagsága:
1.2 mm
Vezetékbevezetések száma:
0
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1.2 mm
Érintésvédelem:
II
RAL-szám:
7035
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Peremes lemezek nyílásainak száma:
0
Védettség (NEMA):
4X
Funkciótartás:
nélkül
Felület:
porszórt