Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SSL sorkapocs szilárdtestrelé, 1f, egyenfesz kapcs, 1NO, 1…48VDC, 100mA, 24VDC SX014258 - SSL1D101BD

MásolásMásolás
Schneider - SSL sorkapocs szilárdtestrelé, 1f, egyenfesz kapcs, 1NO, 1…48VDC, 100mA, 24VDC SX014258

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 0.1 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 16-30 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480579684

Sonepar cikkszám

SX014258

Gyártói cikkszám

SSL1D101BD

Gyártói típuskód

Zelio SSL1D101BD

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

0.1 A

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

16-30 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

0.1 A

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Nem

Névleges üzemi áram AC-51:

0.1 A

Névleges üzemi áram AC-53a:

0.1 A

Névleges üzemi áram AC-53b:

0.1 A

Védettség:

IP00

Szélesség:

5 mm

Magasság:

28 mm

Mélység:

15 mm

SSL sorkapocs szilárdtestrelé, 1f, egyenfesz kapcs, 1NO, 1…48VDC, 100mA, 24VDC