Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SSL sorkapocs szilárdtestrelé, 1f, pillanat kapcs, 1NO, 24...280VAC, 2A, 24VDC SX014251 - SSL1A12BDR

MásolásMásolás
Schneider - SSL sorkapocs szilárdtestrelé, 1f, pillanat kapcs, 1NO, 24...280VAC, 2A, 24VDC SX014251

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas soros beépítésre - Igen

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-280 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 24-280 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 15-30 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480579738

Sonepar cikkszám

SX014251

Gyártói cikkszám

SSL1A12BDR

Gyártói típuskód

Zelio SSL1A12BDR

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-280 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-280 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

15-30 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fázisok száma:

1

Nullapont kapcsolással:

Nem

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

2 A

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

2 A

Névleges üzemi áram AC-51:

2 A

Névleges üzemi áram AC-53a:

2 A

Névleges üzemi áram AC-53b:

2 A

Védettség:

IP00

Szélesség:

5 mm

Magasság:

28 mm

Mélység:

15 mm

SSL sorkapocs szilárdtestrelé, 1f, pillanat kapcs, 1NO, 24...280VAC, 2A, 24VDC