Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SSM szilárdtestrelé, nullfeszültségű kapcsolás, 48…660VAC, 30A, 230VAC SX061368 - SSM1A430M7

MásolásMásolás
Schneider - SSM szilárdtestrelé, nullfeszültségű kapcsolás, 48…660VAC, 30A, 230VAC SX061368

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 30 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 90-280 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX061368

Gyártói cikkszám

SSM1A430M7

Gyártói típuskód

SSM1A430M7

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

30 A

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

90-280 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

90-280 V

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

30 A

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Nem

Névleges üzemi áram AC-51:

30 A

Névleges üzemi áram AC-53a:

30 A

Névleges üzemi áram AC-53b:

30 A

SSM szilárdtestrelé, nullfeszültségű kapcsolás, 48…660VAC, 30A, 230VAC