Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SSP szilárdtestrelé, panelre szerelhető, 3f, nullfesz kapcs, 3NO, 48…530VAC, 25A, 24VAC SX014293 - SSP3A225B7T

MásolásMásolás
Schneider - SSP szilárdtestrelé, panelre szerelhető, 3f, nullfesz kapcs, 3NO, 48…530VAC, 25A, 24VAC SX014293

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 0 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 18-36 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Fázisok száma - 3

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480579998

Sonepar cikkszám

SX014293

Gyártói cikkszám

SSP3A225B7T

Gyártói típuskód

SSP3A225B7T

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

0 A

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

18-36 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Fázisok száma:

3

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

18-36 V

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

0 A

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Nullapont kapcsolással:

Nem

Névleges üzemi áram AC-51:

0 A

Névleges üzemi áram AC-53a:

0 A

Névleges üzemi áram AC-53b:

0 A

Relék - SSP szilárdtestrelé, panelre szerelhető, 3f, nullfesz kapcs, 3NO, 48…530VAC, 25A, 24VAC