Schneider - STT911 fagyvédő termosztát kézi reset, 1,8m kapilláris IP65 SX054843 - 5127060000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méréstartomány - -10-15 °C
Hőmérséklet leolvasható - Nem
Kapcsolási különbség beállítható - Nem
Kijelzővel - Nem
Kapilláris hossza - 1.8 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054843
Gyártói cikkszám
5127060000
Gyártói típuskód
5127060000
Méréstartomány:
-10-15 °C
Hőmérséklet leolvasható:
Nem
Kapcsolási különbség beállítható:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Kapilláris hossza:
1.8 m
Különbözet tartomány / kapcsolási hiszterézis:
-0.5--0.5 K
Max. középhőmérséklet (folyamatos):
70 °C
Külső hőmérséklet kompenzált:
Nem
Max. feszültség érintkezők:
230 V
Max. érintkező terhelés:
10 A
Érintkező reteszelés:
Igen
Védettség:
IP65
Robbanásvédett:
Nem
Magasság:
80 mm
Szélesség:
120 mm
Mélység:
55.1 mm