Schneider - Szelepmozgató szabályozószelephez M1500 IP54 SX054984 - 8800450000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezérlőjel - egyéb
Tápfeszültség - 24 VAC
Forgatónyomaték - 20 Nm
Szelepekhez alkalmas - Igen
Védettség - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054984
Gyártói cikkszám
8800450000
Gyártói típuskód
8800450000
Vezérlőjel:
egyéb
Tápfeszültség:
24 VAC
Forgatónyomaték:
20 Nm
Szelepekhez alkalmas:
Igen
Védettség:
IP54
Feszültségmentesen zárva:
Igen
Kivitel:
lineáris
Szellőzőarmatúrához alkalmas:
Nem
Végérintkezők:
nélkül
Üzemidő:
30 s
Segédérintkező:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Nullafeszültség visszatéréssel:
Nem
Lökethossz:
52 mm
Automata emelés-felismerés:
Nem
Csatlakozókábel hossza:
100 m
Szabályozástípus be/ki:
Nem
Szabályozási képesség:
1500 N
Szabályozás típusa moduláló:
Igen
Max. felvett el. energia:
25 VA
Kézi irányítás:
Nem
Beállítható működési tartomány:
Igen
Segédérintkezők opcionális:
Nem
Állapotjelentés:
nélkül
Mélység:
117 mm
Környezeti hőmérséklet:
-10-50 °C
ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Átvitel:
fogaskerekekkel
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Szabályozás típusa Split-Range:
Nem
Beállítható állapotjelzés:
Igen
Csatlakozás a szelepre:
egyéb
Biztonsági funkció típusa:
egyéb
Védettség (NEMA):
3
Mechanikus állapotjelzővel:
Igen
Szélesség:
180 mm
Biztonsági funkcióval:
Nem
Magasság:
133 mm
Önbeállító ütéshossz:
Igen
Megengedett relatív nedvesség:
0-90 %