Schneider - Szellőző kopoltyú IP20 GT75970 - NSYCAG216x62M
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 62 mm
Szélesség - 90 mm
Anyag - acél
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 244 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480151774
Sonepar cikkszám
GT75970
Gyártói cikkszám
NSYCAG216x62M
Gyártói típuskód
Himel NSYCAG216x62M
Szekrényszélességhez alkalmas:
62 mm
Szélesség:
90 mm
Anyag:
acél
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
244 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Átmérő:
0 mm
Maximum szellőztetők száma:
1
Felület kivitele:
lakkozott
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség:
IP20
Szellőző kopoltyú