Schneider - Szellőző mellső lábazat (800*100) SX012255 - NSYSPFV8100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 100 mm
Mélység - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485132341
Sonepar cikkszám
SX012255
Gyártói cikkszám
NSYSPFV8100
Gyártói típuskód
NSYSPFV8100
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
800 mm
Szín:
szürke
Kültéren használható:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Maximális terhelhetőség:
1300 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
RAL-szám (hasonló):
7030
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Igen
Schneider Automatizálási Kampány 2024