Schneider - Szerelőlemez merevítő klt. 1000-es SX011087 - NSYMPRK10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 40 mm
Anyag - fém
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485130736
Sonepar cikkszám
SX011087
Gyártói cikkszám
NSYMPRK10
Gyártói típuskód
NSYMPRK10
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
fém
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
20 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Schneider Automatizálási Kampány 2024