Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Szerelvénydoboz zöld IP30 70x40 fedéllel GT81009 - IMT35120

MásolásMásolás
Schneider - Szerelvénydoboz zöld IP30 70x40 fedéllel GT81009

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Forma - körszelvény

  • Szín - zöld

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 80 mm

Csomagolás és feltételek

  • 175 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480343247

Sonepar cikkszám

GT81009

Gyártói cikkszám

IMT35120

Gyártói típuskód

IMT35120

Szerelési mód:

süllyesztett

Forma:

körszelvény

Szín:

zöld

Kivitel:

egyes

Átmérő:

80 mm

Védettség:

IP30

Építési forma:

kötődoboz/-szekrény

Beültetés:

nélkül

Mélység:

43-43 mm

Forgatható gyűrűvel felszerelve:

Nem

Sorolható:

Nem

Belső mélység:

42 mm

Anyag:

műanyag

Csavarokkal:

Igen

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

16/19 mm

Kábelátmérőhöz:

10-20 mm

Csőreteszelés:

Nem

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

8

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

pattintós

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nélkül

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Max. vezetékkeresztmetszet:

2.5 mm2

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

nélkül

Speciális felhasználás:

egyéb

Szerelvénydoboz zöld IP30 70x40 fedéllel