Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Szig. hajl. sín 20x3mm, hossz=1800mm SX066962 - LVS04743

MásolásMásolás
Schneider - Szig. hajl. sín 20x3mm, hossz=1800mm SX066962

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram In - 250 A

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 20 mm

  • Magasság - 3 mm

  • Hosszúság - 1800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX066962

Gyártói cikkszám

LVS04743

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04743

Névleges áram In:

250 A

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

20 mm

Magasság:

3 mm

Hosszúság:

1800 mm

Rugalmas:

Igen

Szig. hajl. sín 20x3mm, hossz=1800mm