Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Szilárdtest relé 24-280Vac 20A SN080141 - SSM1A120M7

MásolásMásolás
Schneider - Szilárdtest relé 24-280Vac 20A SN080141

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 0 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 90-280 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080141

Gyártói cikkszám

SSM1A120M7

Gyártói típuskód

SSM1A120M7

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

0 A

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

90-280 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

90-280 V

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

0 A

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Nem

Névleges üzemi áram AC-51:

0 A

Névleges üzemi áram AC-53a:

0 A

Névleges üzemi áram AC-53b:

0 A

XBTG terminálhoz adapter