Schneider - Szinusz szűrő 690V 900A IP00, ATV61/71 frekvenciaváltóhoz SX061817 - VW3A5214
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám, primeroldal - 3
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 480 V
Névleges áram AC-nál - 900-900 A
Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél - 0 A
Sinus-szűrőnek alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX061817
Gyártói cikkszám
VW3A5214
Gyártói típuskód
Altivar VW3A5214
Pólusszám, primeroldal:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
480 V
Névleges áram AC-nál:
900-900 A
Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:
0 A
Sinus-szűrőnek alkalmas:
Igen
Védettség:
IP00
Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas:
Nem
Névleges üzemi frekvencia:
0-100 Hz
Du/dt szűrőnek alkalmas:
Nem
Hangfrekvencia zárlatra alkalmas:
Nem
Névleges ütemfrekvencia:
8 kHz