Schneider - Szinuszos szűrő 1200A IP00 SX015158 - VW3A5211
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám, primeroldal - 3
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 0 V
Névleges áram AC-nál - 1200-1200 A
Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél - 0 A
Sinus-szűrőnek alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119201629
Sonepar cikkszám
SX015158
Gyártói cikkszám
VW3A5211
Gyártói típuskód
VW3A5211
Pólusszám, primeroldal:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
0 V
Névleges áram AC-nál:
1200-1200 A
Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:
0 A
Sinus-szűrőnek alkalmas:
Igen
Védettség:
IP00
Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas:
Nem
Névleges üzemi frekvencia:
0-100 Hz
Du/dt szűrőnek alkalmas:
Nem
Hangfrekvencia zárlatra alkalmas:
Nem
Névleges ütemfrekvencia:
8 kHz