Schneider - Szobatermosztát betét 230V 8A fehér GT12207 - MGU50.501.18Z
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. feszültség érintkezők - 230 V
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375144796
Sonepar cikkszám
GT12207
Gyártói cikkszám
MGU50.501.18Z
Gyártói típuskód
Unica MGU50.501.18Z
Max. feszültség érintkezők:
230 V
Szín:
egyéb
Szobatermosztát betét 230V 8A fehér