Schneider - Szobatermosztát betét progr LCD 230V fehér GT12121 - MGU50.505.18Z
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - egyéb
Max. feszültség érintkezők - 230 V
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375143355
Sonepar cikkszám
GT12121
Gyártói cikkszám
MGU50.505.18Z
Gyártói típuskód
Unica MGU50.505.18Z
Szín:
egyéb
Max. feszültség érintkezők:
230 V
Mágneskapcsoló tekercs 220VDC LC1F400-hoz