Schneider - Szobatermosztát padlófütéshez 10A bézs IP20 SN072316 - SDN6000347
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - bézs
Védettség - IP20
Max. feszültség érintkezők - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495060812
Sonepar cikkszám
SN072316
Gyártói cikkszám
SDN6000347
Gyártói típuskód
Sedna SDN6000347
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
bézs
Védettség:
IP20
Max. feszültség érintkezők:
230 V
PK dugaljzat, csavaros 16A IP67 380V 3p. termék vagy komponens típusa: aljzat - aljzat, foglalat kategória: kisfeszültség - pólusok megnevezése: 3P + F - hálózat típusa: AC. Előnyök : A GYORS csatlakozási megoldás.. Alkalmazások: ..