Schneider - Szögletes fedőlap, fehér, 'MARCHE' SX017412 - ZB6YC116
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - fehér
Lencse formája - négyzetes
Építési forma - lapos
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110778762
Sonepar cikkszám
SX017412
Gyártói cikkszám
ZB6YC116
Gyártói típuskód
ZB6YC116
Lencse színe:
fehér
Lencse formája:
négyzetes
Építési forma:
lapos
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Feliratozott:
Igen
Magasság:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Világító nyomógombfej 6 színű