Schneider - Szünetmentes áramforrás APC Smart-UPS SRT 6000 VA RM 230 V SN153203 - SRT6KRMXLI
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kimeneti hatásos teljesítmény - 6000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 6000 VA
USV-technológia - online (vonalban)
Áthidaló idő teljes tehernél - 2.28 min
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN153203
Gyártói cikkszám
SRT6KRMXLI
Gyártói típuskód
SRT6KRMXLI
Kimeneti hatásos teljesítmény:
6000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
6000 VA
USV-technológia:
online (vonalban)
Áthidaló idő teljes tehernél:
2.28 min
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Bemeneti csatlakozás:
egyéb
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
USB illesztőhely:
Igen
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Bemeneti feszültség:
230-230 V
Építési forma:
álló eszköz
Szekunder fázisok száma:
1
Kimeneti feszültség:
230-230 V
Francia szabvány szerinti kimeneti csatlakozások száma (E típus):
0
Hálózatirányításra képes:
Nem
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szélesség:
432 mm
Mélység:
719.4 mm
Magasság:
174 mm
Primer fázisok száma:
1
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Súly:
60 kg
Automata kikapcsolási funkció:
Nem
Moduláris:
Nem
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
0.02 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
1
Primer frekvencia:
40-70 Hz
Teljes hatékonyság:
90 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
95 %
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
SCHUKO kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Teljesítményfelvétel:
6000 W