Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Takarólemez mod. sorba, hossz=1000mm SX066545 - LVS03220

MásolásMásolás
Schneider - Takarólemez mod. sorba, hossz=1000mm SX066545

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - blende

  • Szélesség - 1000 mm

  • Magasság - 46 mm

  • Anyag - műanyag

  • Beépítés helye - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX066545

Gyártói cikkszám

LVS03220

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS03220

Kivitel:

blende

Szélesség:

1000 mm

Magasság:

46 mm

Anyag:

műanyag

Beépítés helye:

egyéb

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Takarólemez mod. sorba, hossz=1000mm